44 MAGNUM は、ペダルサイズの筐体に 44W の出力を備えた超小型パワーアンプ。
クリーンからクランチまで扱えるシンプルな設計で、ペダルボードに組み込める実用的なソリッドステート・パワーアンプユニット。
・44W 出力の超小型ソリッドステート・パワーアンプ
・ギターキャビネットを直接駆動可能(8Ω 推奨)
・BRIGHT スイッチで高域の抜けを調整
・クリーンから軽いクランチまで対応する自然なレスポンス
・ペダルボードに組み込みやすいコンパクト設計
・プリアンプ/エフェクターの後段に配置するだけで簡易アンプとして使用可能
・ライブ、リハーサル、バックアップ用アンプとして高い実用性
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・専用 24V DC アダプターで駆動
・品名:44 MAGNUM
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Solid State Power Amp
・出力:44W(8Ω 推奨)
・コントロール:Volume、Bright(On/Off)
・電源:24V DC(専用アダプター)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011073