エフェクター/ベースプリアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227117 品番BATTALION
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

BATTALION は、ベース用に最適化された多機能プリアンプ/DI。
4 バンド EQ、コンプレッサー、ドライブ、ノイズゲート、XLR DI を統合し、ライブ・レコーディングの両方で即戦力となるプロ仕様ベースプリアンプ。
・ベース専用に設計された多機能プリアンプ/DI
・4 バンド EQ(Bass/Low Mid/High Mid/Treble)で細かな音作りが可能
・COMP セクションでアタックを整え、音の輪郭を強化
・DRIVE セクションでクリーンブーストからアグレッシブな歪みまで対応
・BLEND ノブで原音と歪みのバランスを調整
・ノイズゲート搭載でハイゲイン時のノイズを抑制
・FX LOOP を装備し、外部エフェクトを柔軟に組み込めるルーティング
・XLR DI OUT によりライブや録音環境へ直接出力可能
・ヘッドフォンアウト搭載で自宅練習にも対応
・堅牢なメタル筐体でツアーユースにも耐える設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BATTALION
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Preamp / DI
・コントロール:4-Band EQ、Comp、Drive、Blend、Gate、FX Loop
・機能:プリアンプ、コンプレッサー、ドライブ、ノイズゲート、DI、FX Loop
・入出力:Input、Output、XLR DI、FX Send/Return、Headphone
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011943

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする