CANYON は、11 種類の高品位ディレイとルーパーを搭載した多機能コンパクトディレイ。
デジタル、アナログ、テープ、シマー、オクターブ、モジュレーションなど幅広い質感を 1 台でカバーする万能ディレイペダル。
・11 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/S/H)
・最大 3 秒のディレイタイムに対応
・タップテンポ対応で演奏に同期したディレイ設定が可能
・内蔵ルーパー(最大 62 秒)で簡易的な多重録音が可能
・MOD/SHIMMER/OCTAVE など空間系とシンセ的効果を統合
・Secondary Knob Mode により隠しパラメータを調整可能
・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:CANYON
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Delay / Looper
・モード:11 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、S/H)
・ディレイタイム:最大 3 秒
・ルーパー:最大 62 秒
・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011882