Oceans 11 は、11 種類の高品位リバーブアルゴリズムを搭載した多機能コンパクトリバーブ。
クラシックなスプリングからシマー、ダイナミック系まで幅広い空間表現を 1 台に集約した万能リバーブペダル。
・11 種類のリバーブモード(ROOM/SPRING/PLATE/REVRS/ECHO/TREM/MOD/DYNA/AUTO-INF/SHIMMER/POLY)
・クラシック系からアンビエント系まで幅広い空間演出に対応
・TONE、TIME、FX LVL の 3 ノブで直感的に音作り
・各モードに隠しパラメータ(Secondary Knob Mode)を搭載し、細かな調整が可能
・SHIMMER/POLY では倍音豊かな幻想的リバーブを生成
・AUTO-INF は無限リバーブを自動生成し、アンビエント演奏に最適
・タップテンポ対応(ECHO/TREM モード)
・トゥルーバイパス/バッファードバイパス切替可能
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:Oceans 11
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Multi Reverb
・リバーブタイプ:11 モード
・コントロール:FX Level、Time、Tone、Mode
・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、TB/Buffered 切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012100