SOVTEK DELUXE BIG MUFF PI は、ロシア製 ”Green Russian” Muff の重厚な低域と荒々しい歪みをベースに、Deluxe 機能を統合した拡張モデル。
クラシックな Sovtek サウンドにミッドコントロール、ノイズゲート、ブレンド、Wicker などを追加した多機能ハイエンド Big Muff。
・ロシア製 ”Green Russian” Big Muff の太く荒々しいディストーションを再現
・ミッドレンジの周波数/ブースト量を調整できる MIDS セクション を搭載
・MIDS はフットスイッチでオン/オフ可能
・BLEND で原音と歪みのミックスを調整
・Wicker スイッチ により高域のエッジを強調
・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもタイトな動作
・TONE/SUSTAIN/VOLUME のクラシックな操作系を踏襲
・エフェクトループ(SEND/RETURN)を搭載し、歪み後段に外部エフェクトを挿入可能
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SOVTEK DELUXE BIG MUFF PI
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Fuzz / Distortion
・回路:Green Russian Big Muff ベース+Deluxe 機能
・コントロール:Volume、Tone、Sustain、Blend、Gate、Mids Level、Mids Freq
・スイッチ:Mids On/Off、Wicker、Gate
・入出力:Input、Output、Send、Return
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012124