エフェクター/リバーブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227178 品番HOLY GRAIL MAX
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

HOLY GRAIL MAX は、定番のスプリング/ホールに加え、プレートとリバースを搭載した多機能リバーブ。
自然な空間系から幻想的な逆再生リバーブまで、幅広い質感を直感的に扱える高品位リバーブペダル。
・SPRING/HALL/PLATE/REVERSE の 4 種類のリバーブモードを搭載
・SPRING:クラシックなアンプ系スプリングリバーブ
・HALL:広がりのある自然な残響
・PLATE:明るく密度の高いスタジオ系リバーブ
・REVERSE:逆再生のような幻想的なリバーブ効果
・BLEND で原音とのミックスを直感的に調整
・TIME で残響の長さをコントロール
・高品位デジタル処理によるクリアでノイズレスな動作
・ギター、シンセ、ボーカルなど幅広い楽器に対応
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:HOLY GRAIL MAX
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Reverb Pedal
・コントロール:Blend、Time、Mode(Spring/Hall/Plate/Reverse)
・機能:4 モードリバーブ、デジタル高品位処理
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011431

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする