PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。
ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。
・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載
・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応
・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能
・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作
・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適
・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加
・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能
・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示
・9V DC(センターマイナス)駆動
・品名:PLATFORM
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive
・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー
・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander
・入出力:ステレオ IN/OUT
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274011936