PITCH FORK は、最大 ±3 オクターブのピッチシフトをリアルタイムで生成し、ハーモニー、オクターバー、ワーミー的効果まで幅広く対応する高性能ピッチシフター。
高速トラッキングと自然な追従性により、単音・コード問わず安定したピッチ変換を実現する多用途モデル。
・最大 ±3 オクターブのピッチシフトに対応
・UP/DOWN/DUAL の 3 モードで多彩なハーモニーを生成
・高速トラッキングにより単音・コードどちらでも安定した動作
・BLEND で原音とシフト音のバランスを直感的に調整
・EXP ペダル対応でピッチを連続的に可変(ワーミー的操作が可能)
・DUAL モードで上下異なるピッチを同時に生成
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PITCH FORK
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer
・コントロール:Blend、Shift、Mode(Up/Down/Dual)、EXP Input
・機能:±3 オクターブピッチシフト、EXP コントロール、デュアルピッチ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011578