エフェクター/ハイゲイン・ディストーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227221 品番HELL MELTER
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

HELL MELTER は、名機 BOSS HM-2 を基にした”スウェディッシュ・デスメタル”系ディストーションを現代仕様で拡張したハイゲインペダル。
原音を埋め尽くす圧倒的な飽和感、鋸のような中高域、強烈なコンプレッションを備え、さらに EQ/ノイズゲート/ブーストなどを追加した究極の HM-2 系モダンディストーション。
・BOSS HM-2 をベースにした ”Chainsaw” 系ディストーション を現代的に再構築
・クラシックモード(CLASSIC)と拡張モード(MODERN)の 2 ボイスを搭載
・MODERN モードではより広いゲインレンジとタイトなローエンドを実現
・4 バンド EQ(LOW、HIGH、MID、FREQ) により細かな音作りが可能
・MID/FREQ により HM-2 特有の”ノコギリ中域”を精密に調整
・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもタイトなレスポンス
・BOOST スイッチでさらなるゲインとアタックを付加
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:HELL MELTER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:High-Gain Distortion / HM-2 Style
・モード:CLASSIC、MODERN
・コントロール:Volume、Gain、Low、High、Mid、Freq、Gate、Boost
・特徴:HM-2 系サウンド、4 バンド EQ、ノイズゲート、ブースト、2 ボイス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012421

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする