エフェクター/デジタル・デグレーダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227230 品番Mainframe
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

MAINFRAME は、80〜90 年代デジタル機器の質感を再現する”ビットクラッシャー/サンプルレートリデューサー”。
Lo-Fi、グリッチ、8bit、ロボティックなど、デジタル破壊系サウンドを精密にコントロールできる多機能デジタル・デグレーダー。
・BIT DEPTH(1〜24bit)を可変し、粗いデジタル質感から軽いザラつきまで幅広く生成
・SAMPLE RATE(110Hz〜48kHz)を削ることでグリッチ/ロボティックな質感を付加
・FILTER ノブで高域の耳障りなノイズを調整
・BLEND ノブで原音と破壊音のバランスを自在に設定
・ENVELOPE モードでピッキング強弱に応じてビット深度やサンプルレートを変調
・プリセット保存に対応し、ライブでの再現性を確保
・ギター、ベース、シンセ、ドラムマシンなど幅広いソースに対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:MAINFRAME
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bit Crusher / Sample Rate Reducer
・コントロール:Bit Depth、Sample Rate、Filter、Blend、Envelope、Preset
・機能:ビットクラッシュ、サンプルレート低減、エンベロープ変調、プリセット保存
・対応楽器:ギター、ベース、シンセ、ドラムマシン
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする