エフェクター/ピッチシフター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227248 品番SLAMMI PLUS
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SLAMMI PLUS は、ピッチシフトとハーモニー生成をペダル操作で行える次世代ピッチエフェクト。
滑らかなポリフォニックトラッキングと多彩なモードにより、ワーミー的ピッチベンドからハーモナイズまで幅広く対応する高機能エクスプレッション式ピッチシフター。
・ポリフォニック処理による滑らかで高精度なピッチトラッキング
・ペダル操作でピッチを連続的に変化させるワーミー系エフェクト
・11 モード(ピッチベンド、ハーモニー、デチューンなど)を搭載
・±3 オクターブまでの広いピッチレンジ
・ハーモニー系モードでは原音+シフト音の同時出力が可能
・デチューンモードでコーラス的な揺れを生成
・ペダルの可動範囲を調整できる RANGE コントロール
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・軽量で耐久性の高い筐体設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SLAMMI PLUS
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer / Expression-Controlled Pitch
・モード:11 種類(Pitch Bend、Harmony、Detune ほか)
・ピッチ範囲:±3 オクターブ
・コントロール:Range、Mode、Pedal
・特徴:ポリフォニック処理、ハーモニー生成、デチューン、ワーミー系操作
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:軽量エクスプレッションペダル筐体
・JANコード:0683274011998

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする