エフェクター/ディレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227257 品番DELUXE MEMORY BOY
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

DELUXE MEMORY BOY は、アナログ BBD 回路による温かいディレイに、タップテンポや多彩なモジュレーションを統合した高機能アナログディレイ。
クラシック MEMORY MAN 系の質感を継承しつつ、現代的な操作性と柔軟な音作りを可能にした実用性の高いモデル。
・アナログ BBD(Bucket Brigade)回路による太く有機的なディレイサウンド
・最大約 700ms のディレイタイムに対応
・タップテンポ搭載でライブ環境でもテンポ同期が容易
・3種類のモジュレーション(Triangle/Square/Expression)を搭載
・DEPTH、RATE により揺れの深さと速度を細かく調整可能
・外部エクスプレッションペダル対応でディレイタイムやモジュレーションをリアルタイム操作
・Delay、Feedback、Blend の直感的な操作系
・アナログ特有の自然な減衰と立体的な揺れを再現
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:DELUXE MEMORY BOY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Delay / Modulation Pedal
・コントロール:Delay、Feedback、Blend、Rate、Depth、Wave(Triangle/Square)、Tap Divide
・ディレイタイム:最大約 700ms
・機能:タップテンポ、外部エクスプレッション対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011059

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする