エフェクター/ディレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227266 品番NANO DELUXE MEMORY MAN
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

NANO DELUXE MEMORY MAN は、名機 Deluxe Memory Man の温かいアナログディレイとコーラス/ビブラートを Nano サイズに凝縮したモデル。
クラシックな BBD サウンドを継承しつつ、現代的なノイズ対策と操作性を備えた高品位アナログディレイ。
・BBD(Bucket Brigade Device)による温かく太いアナログディレイ
・最大 550ms のディレイタイム
・CHORUS/VIBRATO を搭載し、揺れを加えた空間効果を生成
・BLEND、LEVEL、FEEDBACK、RATE、DEPTH の直感的なコントロール
・内部ノイズリダクションによりクリアなアナログサウンドを実現
・原音を損なわない高品位バイパス設計
・Nano サイズでボードに組み込みやすいコンパクト筐体
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO DELUXE MEMORY MAN
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Delay / Modulation
・ディレイタイム:最大約 550ms
・モジュレーション:Chorus/Vibrato
・コントロール:Blend、Level、Feedback、Rate、Depth
・回路:BBD アナログディレイ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Nano サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012346

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする