エフェクター/ピッチシフター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227275 品番PICO PITCH FORK
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

PICO PITCH FORK は、人気の Pitch Fork を超小型筐体に凝縮し、より直感的な操作性と高品位ピッチシフトを実現した最新モデル。
±1〜±3 オクターブのピッチシフト、ハーモニー生成、DETUNE まで幅広く対応する多用途ピッチシフター。
・Pitch Fork 譲りの 高精度デジタルピッチシフト を Pico サイズに最適化
・±1、±2、±3 オクターブ のピッチシフトに対応
・HARMONY モードで原音とシフト音を組み合わせたハーモニー生成が可能
・DETUNE モードでコーラス的な揺らぎを付加
・BLEND により原音とシフト音のバランスを自在に調整
・LATCH/MOMENT の切替でラッチ式/モメンタリー式の動作を選択
・ギター/ベース/シンセなど幅広い楽器に対応
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO PITCH FORK
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Pitch Shifter / Harmonizer
・モード:Pitch Shift(±1〜±3 Oct)、Harmony、Detune
・コントロール:Blend、Shift、Mode、Latch/Moment
・特徴:高精度ピッチシフト、ハーモニー生成、デチューン、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012520

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする