エフェクター/オクターバー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227336 品番PICO POG
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

PICO POG は、POG シリーズの高品位ポリフォニック・オクターバーを超小型筐体に凝縮した最新モデル。
+1/-1 オクターブの滑らかなトラッキングと、TONE/FILTER による音作りを強化した、ボード最小クラスの万能オクターバー。
・POG シリーズ譲りの 高精度ポリフォニック・オクターブ
・DRY/SUB(-1)/OCTAVE(+1)の 3 系統を独立調整
・TONE で高域の明るさを調整し、オルガン系〜太いベース系まで幅広く対応
・FILTER によりオクターブ音の質感を細かくコントロール
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・レイテンシーの少ない自然なトラッキング
・ギター/ベースどちらにも最適
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO POG
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Polyphonic Octaver
・コントロール:Dry、Sub Octave、Octave Up、Tone、Filter
・特徴:高精度ポリフォニック処理、超小型筐体、幅広い音作り
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012544

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする