エフェクター/オルガンエミュレーションペダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227345 品番B9 Organ Machine
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

B9 Organ Machine は、ギターを本格的なエレクトリックオルガンの音色へ変換する高品位オルガンシミュレーター。
クラシックなトーンホイール系からパイプオルガン風まで、9 種類のオルガンサウンドを直感的に扱える多機能モデル。
・ギター信号をリアルなオルガンサウンドへ変換する高精度エミュレーション
・9 種類のオルガンプリセットを搭載(トーンホイール、ファーフィサ系、パイプオルガンなど)
・DRY/ORG の独立レベル調整で原音とオルガン音のバランスを自在に設定
・MOD ノブでビブラート/ロータリースピーカー的揺れを付加
・CLICK ノブでアタック時のオルガン特有のクリック音を調整
・レイテンシーの少ない自然な弾き心地
・コード、単音、アルペジオなど幅広い演奏スタイルに対応
・ギター、シンセ、キーボードなど多様な楽器と組み合わせ可能
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:B9 Organ Machine
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Organ Emulator / Modulation
・プリセット:9 種類(トーンホイール系、ファーフィサ系、パイプオルガン系 ほか)
・コントロール:Dry、Organ、Mod、Click、Preset Selector
・機能:オルガンエミュレーション、ロータリー/ビブラート調整、クリック調整
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011547

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする