エフェクター/ベースシンセ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227388 品番BASS9
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

BASS9 は、ギターをベースサウンドへ変換するポリフォニック・インストゥルメントトランスフォーマー。
クラシックベース、シンセベース、オルガンベースなど 9 種類のベースボイスを搭載し、ギター1本で多彩な低音表現を可能にする高性能トランスフォーマー。
・ギター信号をリアルタイムでベースサウンドへ変換
・9 種類のベースプリセットを搭載(Precision、Longhorn、Fretless、Synth、Organ Bass など)
・DRY/BASS の独立レベル調整で原音と変換音のブレンドを自在に設定
・CTRL1/CTRL2 によりプリセットごとの主要パラメータ(アタック、トーン、モジュレーション等)を調整
・ポリフォニック処理によりコード演奏にも対応
・レイテンシーの少ない高精度トラッキング
・ギター1本でベースライン、シンセベース、オルガンベースなど多彩な低音表現が可能
・外部エクスプレッションペダル対応(プリセットにより割り当て機能が変化)
・ライブ/レコーディングどちらにも適した直感的操作性
・堅牢なメタル筐体で高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BASS9
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Polyphonic Instrument Transformer
・プリセット:9 種類
・コントロール:Dry、Bass、Ctrl 1、Ctrl 2、Preset Selector
・機能:ポリフォニック変換、EXP 対応、低レイテンシートラッキング
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012261

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする