SUPER PULSAR は、アナログ回路による温かいトレモロに、波形編集・タップテンポ・ステレオ出力など高度な機能を統合したフラッグシップ・トレモロ。
クラシックな揺れから複雑なリズムパターンまで、幅広いモジュレーションを精密にコントロールできる多機能モデル。
・アナログ回路による温かく自然なトレモロサウンド
・SINE/TRIANGLE/SQUARE など多彩な波形を選択可能
・WAVEFORM スライダーで独自の波形カーブを作成
・TAP TEMPO 搭載でテンポ同期が容易
・MULTI モードで拍子や分割を設定し、複雑なリズムを生成
・DEPTH、RATE、SHAPE など細かなパラメータ調整が可能
・STEREO 出力により広がりのある揺れを演出
・ENVELOPE モードで演奏の強弱に応じた動的トレモロを生成
・プリセット保存機能を搭載し、ライブで即時呼び出しが可能
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SUPER PULSAR
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Tremolo / Modulation
・コントロール:Depth、Rate、Shape、Waveform、Tap Tempo、Envelope、Multi、Preset
・機能:アナログトレモロ、多波形、波形編集、タップテンポ、ステレオ出力、プリセット保存
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011585