Oceans 12 は、2 基の独立したステレオ・リバーブエンジンを同時使用できるデュアル構成が最大の特徴。
Oceans 11 を拡張した 12 種類のリバーブ、24 プリセット、シリーズ/パラレル切替、外部コントロール対応など、プロ仕様の多機能リバーブペダル。
・2 基の独立したステレオ・リバーブエンジンを同時使用可能(デュアル構成)
・12 種類のリバーブタイプを搭載(各タイプに複数モードあり)
・デュアルリバーブの シリーズ/パラレル切替 に対応
・24 プリセットを保存/呼び出し可能
・ステレオ IN/OUT、モノラル SEND/RETURN に対応した高度な I/O
・TIDE(ステレオ像調整)、Lo-fi(質感劣化)、Infinite attenuation(無限残響) など独自機能を搭載
・ECHO モードでは タップテンポ に対応
・外部 エクスプレッションペダル/3 ボタンフットスイッチ に対応
・高品位バッファードバイパス
・9V DC(150mA)駆動
・品名:Oceans 12
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Dual Stereo Multi Reverb
・リバーブタイプ:12 種類(各タイプに複数モード)
・プリセット:24
・入出力:ステレオ IN/OUT、モノラル SEND/RETURN
・機能:デュアルリバーブ、シリーズ/パラレル切替、Tide、Lo-fi、Infinite、タップテンポ
・外部操作:エクスプレッション/3 ボタンフットスイッチ
・電源:9V DC(センターマイナス、150mA)
・バイパス:高品位アナログバッファード
・JANコード:0683274012247