エフェクター/ディレイ・ルーパー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227528 品番GRAND CANYON
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

GRAND CANYON は、12 種類の高品位ディレイと多機能ルーパーを統合したフラッグシップ・コンパクトディレイ。
CANYON を大幅に拡張し、より長いディレイタイム、プリセット、タップ分割、モジュレーションなどプロ仕様の機能を搭載した多機能ディレイ/ルーパー。
・12 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/DRUM/DOUBLER)
・最大 3 秒のディレイタイムに対応
・16 個のユーザープリセットを保存可能
・タップテンポ対応、タップディビジョン選択可能
・モジュレーション、フィルター、サチュレーションなど細かなパラメータ調整が可能
・ルーパー機能は最大 16 分録音に対応
・ディレイとルーパーを同時使用可能
・セカンダリーパラメータにより詳細設定が可能
・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:GRAND CANYON
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Digital Delay / Looper
・モード:12 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、Drum、Doubler)
・ディレイタイム:最大 3 秒
・プリセット:16
・ルーパー:最大 16 分
・機能:タップテンポ、タップディビジョン、セカンダリーパラメータ、ディレイ+ルーパー同時使用
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012094

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする