エフェクター/ファズ・ディストーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227546 品番BIG MUFF PI HARDWARE PLUG IN
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

BIG MUFF PI HARDWARE PLUG-IN は、クラシックな Big Muff サウンドを DAW で直接扱えるようにした”ハードウェア型プラグイン”。
実機のアナログ回路をそのまま外部ハードウェアとして使用し、USB 経由で DAW と連携することで、録音・再編集・オートメーションに対応する革新的ディストーションユニット。
・Big Muff Pi のアナログ回路をそのまま外部ハードウェアとして使用
・USB 接続により DAW 上でプラグインとして認識
・DAW のオートメーションでサステイン/トーン/ボリュームを制御可能
・リアルアナログの歪み質感をデジタル制作環境で再現
・ギター、ベース、シンセなど幅広いソースに対応
・レイテンシーを抑えたリアルタイム演奏が可能
・スタジオ制作での再編集・再アンプ用途に最適
・コンパクト筐体でデスクトップ環境に組み込みやすい設計
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BIG MUFF PI HARDWARE PLUG-IN
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Distortion Hardware Plug-In
・コントロール:Sustain、Tone、Volume
・機能:USB プラグイン連携、DAW オートメーション対応、リアルアナログ歪み
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする