Oceans Abyss は、Oceans シリーズの高品位リバーブを基盤に、より深い残響・揺らぎ・空間演出を追求した多機能リバーブ。
アンビエント、シューゲイズ、ポストロックに最適な”深海系”の広がりを生み出す、EHX の最新ハイエンド空間ペダル。
・Oceans 系アルゴリズムを拡張した ディープ・アンビエントリバーブ
・複数のリバーブモードを搭載し、深い残響・揺らぎ・拡散を自在に調整
・SHIMMER/MOD/HALL/PLATE など、アンビエント向けの空間処理を強化
・TONE/DECAY/BLEND の基本操作で直感的に音作り
・複雑な残響テールや広大な空間感を生成し、シンセやボイスにも最適
・ギターのクリーン〜アンビエント系に強く、深い没入感を演出
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・堅牢なコンパクトメタル筐体
・品名:Oceans Abyss
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Ambient / Multi Reverb
・モード:Shimmer、Mod、Hall、Plate ほか
・コントロール:Decay、Tone、Blend、Mode
・特徴:深いアンビエント残響、揺らぎ強化、広大な空間表現
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274012674