画像準備中

スポットクーラー(三相200V・首振無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73227860 品番SPC-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。
運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。
ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。
首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。

注意
※個人宅様配送不可商品です。
※冷房能力、消費電力、定格電流は周囲温度37℃相対湿度60%で運転した時の値です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする