チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。 運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。 排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。 キャスターは3インチ(75mm)でラクラク移動。 ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てていただくか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です。 首振り装置付で広範囲への送風が可能です。 環境に配慮した冷媒R32(GRP675)を採用しております。 三相200Vで電気代が節約できます。