曜日別特売
FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037
FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037
FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037
FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037
FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037
FUFL-715-9.52-0.1-UP フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキン 73231037

フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個呼び径9.52エレメント(μm)0.1注文コード73231037品番FUFL-715-9.52-0.1-UP
参考基準価格(税別)¥102,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。

形状ラインタイプタイプUJR継手寸法L(mm)84.6呼び径9.52最高使用圧力(MPa)16.2寸法B(mm)32エレメント(μm)0.1配管接続口径3/8OD図面番号3内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする