※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
9.52
エレメント(μm)
2
注文コード
73231046
品番
FUFL-715-9.52-2-UP
参考基準価格(税別)
¥90,400
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・エレメント
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。
形状
ラインタイプ
タイプ
UJR継手
寸法L(mm)
84.6
呼び径
9.52
最高使用圧力(MPa)
16.2
寸法B(mm)
32
エレメント(μm)
2
配管接続口径
3/8OD
図面番号
3
内面処理
UP処理(フジキン特殊表面処理)