※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-19.05-9.52MS-AW-316LM フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233180 UJR-19.05-9.52MS-AW-316LM フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233180

フジキン UJR継手(ガスケット継手)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径D(mm)9.52 材質SUS316LWメルト極低Mn材 形状自動溶接用異径スリーブ 注文コード73233180 品番UJR-19.05-9.52MS-AW-316LM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び径D・材質・形状など84種類から選べます 他の種類を見る

【ガスケット継手UJRの特長】
ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。
スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。
シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

材質SUS316LWメルト極低Mn材 形状自動溶接用異径スリーブ 寸法L(mm)51.5 呼び径(mm)19.05 寸法L1(mm)19.05 寸法D1(mm)7.4 寸法D2(mm)16.57 寸法D3(mm)22.2 寸法D4(mm)29.1 呼び径D(mm)9.52 内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする