※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-6.35G-NI-BL フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233365 UJR-6.35G-NI-BL フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233365

フジキン UJR継手(ガスケット継手)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ニッケル 形状ブラインドガスケット 注文コード73233365 品番UJR-6.35G-NI-BL
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は呼び径D・材質・形状など84種類から選べます 他の種類を見る

【ガスケット継手UJRの特長】
ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。
スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。
シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

材質ニッケル 形状ブラインドガスケット 備考銀メッキ付 呼び径(mm)6.35 寸法D(mm)12.4 寸法T(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする