※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UJR-6.35S-W-UP フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233530 UJR-6.35S-W-UP フジキン UJR継手(ガスケット継手) フジキン 73233530

フジキン UJR継手(ガスケット継手)

商品レビューを投稿する
85日以内出荷返品不可 85日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS316Lシングルメルト材 形状21.5MPaタイプダブルスリーブ 注文コード73233530 品番UJR-6.35S-W-UP
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び径D・材質・形状など84種類から選べます 他の種類を見る

【ガスケット継手UJRの特長】
ガスケット継手UJR・チューブをスリーブに溶接し、そのスリーブの先端シール部とボディーシール部との間にメタルガスケットをはさみ込み、ユニオンナットを締め付けることによりシールする精密ユニオンチューブ継手です。
スリーブ・スリーブにはチューブサイズ表示されておりますのでひと目でサイズが確認出来ます。
メッキ処理・ナットのネジ部には銀メッキ処理を行っているのでねじの焼付けはありません。
シール部先端・特殊な硬度アップ処理により、着脱、シール性の安定化が図れます。

材質SUS316Lシングルメルト材 形状21.5MPaタイプダブルスリーブ A9/16"-18UNF 寸法L(mm)43.7 呼び径(mm)6.35 寸法L1(mm)28.1 寸法B(mm)19 寸法L2(mm)20.5 内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする