曜日別特売
VUBVS-120PBN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234379

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VUBVS-120PBN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234379
VUBVS-120PBN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234379
VUBVS-120PBN フジキン ボールバルブ(V series) フジキン 73234379

フジキン ボールバルブ(V series)

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)20.6タイプ手動・二方ボールバルブ呼び径45661注文コード73234379品番VUBVS-120PBN
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

計装用ボールバルブ
最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa
一体型シートで漏れ箇所を削減。
グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。
一体型ボディのコンパクト設計
低トルクで優れた操作性
ボール、ステム一体型
パネルマウント式
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ
手動バルブです。
フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)
使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。

タイプ手動・二方ボールバルブ寸法L(mm)52.3呼び径45661寸法H(mm)37.3寸法L1(mm)63.9最高使用圧力(MPa)20.6オリフィス径(Φmm)4.8寸法L2(mm)38.9寸法W(mm)19.8接続形式NPTめねじ寸法H1(mm)11.2寸法H2(mm)9.7ハンドル色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする