※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APR-VUBV-115C フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C フジキン 73234896 APR-VUBV-115C フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C フジキン 73234896 APR-VUBV-115C フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C フジキン 73234896

フジキン 自動ボールバルブ(V series) 3ピースタイプボールバルブ(15.1MPa) APR-VUBV-□15・APDM-VUBV-□15 APR-VUBV-115C

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73234896 品番APR-VUBV-115C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥74,600 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

3ピースタイプ・3ピース構造で大流量に対応。
最高使用圧力:15.1MPa
1/4回転のハンドル操作で開閉可能。
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ。
自動バルブです。・単作動式と複作動式があります。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。
使用流体・エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。※シール性能には0.7MPa以上の差圧が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする