Qi2対応マグネットスマホホルダ―エアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73235280 品番PPH2543
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ワイヤレス充電スマホホルダー。Qi2正規認証品。MagSafe搭載iPhone対応。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電LED付。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ボールジョイントにより自在に角度調整可能です。エアコンフィンに引っかけてダイヤルを回すだけで設置出来るエアコン取付フックです。スイングアームで360度回転とスライド移動でエアコンの風を妨げず取付出来ます。キズ防止保護パッド付。

用途スマホホルダー
注意
※ケースの厚み2ミリ以下。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする