仕様●求芯力(N):5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60寸法L(mm)4.5寸法H(mm)5.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6寸法A(mm)60寸法F(mm)20寸法D(mm)42寸法E(mm)3寸法B(mm)50寸法C(mm)25繰返し精度(mm)±0.02使用流体空気寸法I(mm)50±0.03寸法G(mm)4保証耐圧力(MPa)1取付ピッチ(mm)50給油不要動作形態水平パッシブタイプ、ロック機構付可搬質量(kg)1.5寸法KM4移動量X・Y(mm):±1.0、Z(mm):-、θ(度):±2.5、α(度):-