コガネイ
コガネイの ホース
コガネイの チューブ
ソフトナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73236932
品番
SN6-N
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。耐水性、耐候性、寸法安定性に優れたナイロンチューブに柔軟性をプラス。
特性
耐水/耐候/柔軟性/保形性(寸法安定性)
材質
ナイロン12
色
乳白
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-40〜70
内径(Φmm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0〜1.0(20℃)
外径(Φmm)
6
使用流体
空気