SSF3-M3-B クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ 73237115

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3 管接続口径M3×0.5 注文コード73237115 品番SSF3-M3-B
参考基準価格(税別)¥1,510 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は適合チューブ外径・管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

適合チューブ外径(Φmm)3 管接続口径M3×0.5 形状フリータイプ 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする