SSF4-M3-A クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ コガネイ 73237124

クイック継手付スピードコントローラ 全シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径M3×0.5注文コード73237124品番SSF4-M3-A
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。

適合チューブ外径(Φmm)4管接続口径M3×0.5形状フリータイプ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする