作動方式ダブルピストン複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32使用温度範囲(℃)0~60給油不要取付方式プレート固定形作動範囲(mm)3.2~3.5TYP(25℃)タイプセンサタイプストローク(mm)50寸法A(mm)85寸法B(mm)10.5寸法C(mm)40寸法D(mm)33リード線長さ(mm)3000寸法E(mm)60寸法F(mm)23シリンダー径(Φmm)10スイッチ数2個付(センサスイッチ)応差0.7(mm)MAX.(25℃)クッションなしストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1仕様●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):9.8