コガネイ
スライドユニット SUPS10
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
75
仕様
●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):9.8
注文コード
73239452
品番
SUPS10X75-ZB430A2
参考基準価格(税別)
¥37,640
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・仕様
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
ダブルピストン複動形
配管接続口径
M5×0.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.32
使用温度範囲(℃)
0~60
給油
不要
取付方式
プレート固定形
作動範囲(mm)
3.2~3.5TYP(25℃)
タイプ
センサタイプ
ストローク(mm)
75
寸法A(mm)
85
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
45.5
リード線長さ(mm)
1000
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
35.5
シリンダー径(Φmm)
10
スイッチ数
2個付(センサスイッチ)
応差
0.7(mm)MAX.(25℃)
クッション
なし
ストローク調整範囲(mm)
±10
ロッド不回転精度(°)
±0.1
仕様
●センサスイッチ形式:2線式、無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8●使用速度範囲(mm/s):50~200●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):ショックアブソーバなし●最大積載荷重(N):9.8