SUS303-TS10-02 クイック継手std_mini コガネイ 73246215

クイック継手std_mini

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)10管接続口径R1/4注文コード73246215品番SUS303-TS10-02
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R管接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする