クイック継手std_mini

クイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイクイック継手std_mini - コガネイ

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。

最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
形状
適合チューブ外径(Φmm)
使用流体
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73245996SUS303-TB4-M5-ブランチティー4空気(おねじ)MM5×0.8
2,170
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246005SUS303-TB8-02-ブランチティー8空気RR1/4
2,890
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246014SUS303-TBE10-8-03-ブランチトリプル8、10空気RR3/8
5,340
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246023SUS303-TBLY10-04-ブランチエルボワイ10空気RR1/2
4,520
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246032SUS303-TBLY12-04-ブランチエルボワイ12空気RR1/2
5,070
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246048SUS303-TBW6-01-ブランチ2重ワイ6空気RR1/8
4,150
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246057SUS303-TBY12-04-ブランチワイ12空気RR1/2
5,070
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246066SUS303-TBY4-M5-ブランチワイ4空気(おねじ)MM5×0.8
2,170
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246075SUS303-TBY4-M6-ブランチワイ4空気(おねじ)MM6×1
2,200
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246084SUS303-TL10-01-エルボ10空気RR1/8
2,530
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246093SUS303-TL10-02-エルボ10空気RR1/4
2,610
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246102SUS303-TL10-03-エルボ10空気RR3/8
2,630
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246118SUS303-TL10-04-エルボ10空気RR1/2
3,430
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246127SUS303-TL4-02-エルボ4空気RR1/4
1,720
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246136SUS303-TL4-M5-エルボ4空気(おねじ)MM5×0.8
1,470
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
73246145SUS303-TL6-02-エルボ6空気RR1/4
1,850
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
73246154SUS303-TL6-03-エルボ6空気RR3/8
2,200
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246163SUS303-TL6-M5-エルボ6空気(おねじ)MM5×0.8
1,680
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246172SUS303-TL8-01-エルボ8空気RR1/8
1,950
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246188SUS303-TL8-02-エルボ8空気RR1/4
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246197SUS303-TL8-03-エルボ8空気RR3/8
2,320
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246206SUS303-TS10-01-ストレート10空気RR1/8
2,430
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246215SUS303-TS10-02-ストレート10空気RR1/4
2,430
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246224SUS303-TS12-03-ストレート12空気RR3/8
3,220
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246233SUS303-TS12-04-ストレート12空気RR1/2
3,300
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246242SUS303-TS16-03-ストレート16空気RR3/8
4,350
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246258SUS303-TS16-04-ストレート16空気RR1/2
4,420
3,898
4,288(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246267SUS303-TS4-02-ストレート4空気RR1/4
1,510
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246276SUS303-TS4-M6-ストレート4空気(おねじ)MM6×1
1,410
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246285SUS303-TS6-01-ストレート6空気RR1/8
1,490
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246294SUS303-TS6-02-ストレート6空気RR1/4
1,670
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246303SUS303-TS6-03-ストレート6空気RR3/8
1,950
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246312SUS303-TS6-M5-ストレート6空気(おねじ)MM5×0.8
1,600
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246328SUS303-TS8-01-ストレート8空気RR1/8
1,790
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246337SUS303-TS8-02-ストレート8空気RR1/4
1,780
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246346SUS303-TS8-03-ストレート8空気RR3/8
2,020
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246355SUS303-TT6-02-ティー6空気RR1/4
2,650
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246364SUS303-TT6-03-ティー6空気RR3/8
3,000
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246373SUS303-TT6-M6-ティー6空気(おねじ)MM6×1
2,510
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246382SUS303-TT8-02-ティー8空気RR1/4
2,890
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246398SUS303-UL6-ユニオンエルボ6空気--
1,550
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246407SUS303-US4-ユニオンストレート4空気--
1,340
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246416SUS303-US6-ユニオンストレート6空気--
1,550
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246425SUS303-USD12-10-違径ユニオン10、12空気--
2,680
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246434SUS303-USD16-12-違径ユニオン12、16空気--
3,210
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246443SUS303-USD8-6-違径ユニオン6、8空気--
1,750
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246452SUS303-UT10-ユニオンティー10空気--
3,280
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246468SUS303-UT6-ユニオンティー6空気--
2,330
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246477SUS303-UTD10-8-違径ユニオンティー8、10空気--
3,280
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
73246486SUS303-UTD6-4-違径ユニオンティー4、6空気--
2,330
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする