九華

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73247207 品番AJ-302
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この筆は、学校書道の書初め作品づくりや趣味の書道での条幅作品用に適します。厳選された馬尾脇毛や天尾毛、牛耳毛を使用し、穂先のまとまりに優れ、粘りのある書き味を生み出します。楷書の鋭い線の表現と行書のやわらかい線の表現、両方の特長を兼ね備えています。

用途学校書写・趣味の書道/楷書・行書 画仙紙作品・半紙1文字 寸法(mm)穂の太さ×長さ:約17.5×71 硬さやや硬め サイズ(号)7号 毛材馬尾脇毛、天尾毛、牛耳毛

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする