※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPE-EGG9-M10 真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ) 73247399 VPE-EGG9-M10 真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ) 73247399 VPE-EGG9-M10 真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体 PISCO(ピスコ) 73247399

真空パッド たまご用タイプ パッドゴム単体

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 代引不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(金属)標準 ねじ【真空取出し】メートルオネジ 注文コード73247399 品番VPE-EGG9-M10
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は材質・ねじなど8種類から選べます 他の種類を見る

・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。
・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。
・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。
・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。
・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。
・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。
・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm
・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。
・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。
・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。
・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。

オプション標準仕様(絞り無) 材質(金属)標準 ねじ【真空取出し】メートルオネジ 接続方法【パッド】はめ込み(ダイレクト接続) / たまごパッド専用 ホルダー直付型 固定式 ねじサイズM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・本製品は日本ピスコ真空パッドたまご用タイプ専用ホルダとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする