※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
材質(金属)標準
ねじ【真空取出し】管用平行オネジ
注文コード73247408
品番VPE-EGG9-G1
参考基準価格(税別)¥1,100
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
・二重リップ構造によりどの方向の鶏卵(無作為に並んだ鶏卵)も吸着可能。
・採卵から加工まで様々な工程に対応可能。
・採卵後の【洗浄】【選別】【パック詰め】【加工】など固定ごとのパッド選定不要。
・卵液吸込み軽減機構付き専用ホルダも用意。
・蛇腹部は、卵液による貼付きを軽減できる設計。
・ゴム硬度は、一般仕様で汚れが見易い硬度30度ブラックと高速搬送用で汚れが目立たない硬度40度クリアの2材質。
・ゴム材質:シリコーン、パッド径:Φ40mm
・吸着痕対策のパッドゴム表面処理を選択可能。
・耐腐食性がSUS303相当の金属材質をオプションで選定可能。
・流量絞り仕様ホルダ(オプション)を使用すると、一般的トレー30個の内、半数くらいでも吸着可能。
・ワーク接触部は食品衛生法、FDA適合材料使用。