曜日別特売
SUS-DA25X100-ZG530A2 スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイ 73248123

スリムシリンダ SUS-DA25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード73248123品番SUS-DA25X100-ZG530A2
参考基準価格(税別)¥22,150販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする