※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RM 69N ASF 10L マルチECO 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー 73248266 RM 69N ASF 10L マルチECO 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー 73248266 RM 69N ASF 10L マルチECO 業務用 床用洗浄剤 ケルヒャー 73248266

業務用 床用洗浄剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73248266 品番RM 69N ASF 10L マルチECO
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天然由来成分99%、環境配慮と強力な洗浄力を両立。従来製品RM69が持つ工業レベルの洗浄機能はそのままに、成分の99%をココナッツやトウモロコシなどの天然由来成分へ置き換えました。
エコマーク取得(認定番号:25 167 011)。ハザードマークフリーで管理も容易。
香料不使用・低臭設計。植物油汚れに強く、食品工場に最適。
泡立が少なく、床洗浄機に最適。泡立ちを抑えた低発泡性のため、長時間、スムーズな作業を実現します。また、硬水で希釈しても洗浄力が落ちにくいため、地下水を利用する施設など、幅広い地域で安定した性能を発揮します。
排水負荷を下げるケルヒャー特許技術の「ASF機能」。「ASF機能」油水分離機能を搭載。汚水タンク内で油分と水分を分離させることでオイルセパレーターの機能を助け、排水時の環境負荷を低減します。

用途
床用の洗浄剤
マニュアル清掃全般
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする