バイクミラー ドアミラー 親水フィルム 正円形 2枚セット 防滴 車 バイク用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73248695 品番cwat-lsca03-mc007347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

親水フィルム バイクミラー ドアミラー(サイドミラー)用 防滴 正円形 95mm
◆雨の日の視界をしっかり守る
・水滴を弾く撥水とは異なり、付着した雨粒同士をなじませて拡散させることで、水滴を流れ落ちやすくします。
・大雨の日にミラーが雨粒で見えなくなる危険を減らします。
◆長持ち性能
・一般的な簡易撥水スプレーに比べ、安定した効果が持続します。
・雨上がりでもよごれが残りにくく、クリアな視界を保ちます。
◆貼り直しOK
・液晶保護フィルムにも使われる高品質PET素材を採用。
・気泡の入りにくいシリコーン粘着剤を使用しているので貼り直しも可能です。糊残りもしません。
・多層構造フィルムでよごれや傷に強く、反射防止機能もあります。
※気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロス付属。

用途
◆取り付け方
1. あらかじめミラーの汚れやごみを拭いて取り除きます。清掃後、再度霧吹き等でミラーを湿らせます。
2. フィルムの はくりシート1 をはがし、ミラーに貼り付けます。
3. ヘラなどを使って気泡や余分な水分を押し出します。強く押しすぎないようご注意ください。
4. フィルムの はくりシート? をはがします。気泡や水分は時間経過で消えていきますが、カーブの強いミラーに貼ると、浮きや気泡が発生する場合があります。
セット内容親水フィルム×2枚、ヘラ×1、クリーニングクロス×1 材質PET(親水コーティング) 直径(Φmm)95 内容1セット(2枚) 危険物の類別非危険物
注意
※本製品は平面ミラー向けです。曲率の強いワイドミラー・非球面ミラーには適しません。
※はくりシートを剥がしてからヘラなどで擦るのはお控え下さい。親水コーティングはがれに繋がります。
※眼鏡用などの柔らかい磨き布で拭いてください。タオルなどできつく拭くとコーティングがはがれる場合がございます。
※雨粒同士をなじませて流れ落ちやすくする親水フィルムの特性上、小雨や霧雨の際には本来の効果を発揮できず、水滴が付着する場合があります。
※コーティング性能の持続時間は約3〜54か月です。使用に伴い性能が低下し、水滴の付着が発生しますので、走行前にミラーの見え方を必ずご確認ください。
※効果が弱くなったと感じた場合は、速やかに貼り替え、または取り外してから走行ください。
※安全な後方確認ができない状態での走行は、道路交通法上問題となる可能性があります。常に十分な視界を確保したうえで運転してください。
※気温差などでミラーに曇り・水滴などが発生している場合、必ず拭いてから走行してください。
※本製品の使用により生じた直接・間接的な損害については、使用環境や取付状況により異なるため保証いたしかねます。
※本商品は汎用サイズであり、車種専用の設計ではありません。必要に応じてカットしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする