曜日別特売
SUS-DA32X200-A-CS3MB2 スリムシリンダ SUS-DA32 コガネイ 73249514

スリムシリンダ SUS-DA32

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200注文コード73249514品番SUS-DA32X200-A-CS3MB2
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする