※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード73249535
品番PZ-61P
参考基準価格(税別)¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。
タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。
マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。
スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。
ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。
ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。
フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。
Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。
ワイヤーカッター付き。
簡易圧着付き。