※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 73250445 - 中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 73250445 - 中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 73250445 - 中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット YOKOHAMA(横浜ゴム) 73250445

中低圧Sカップリング YL160S オスメスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ねじサイズ(Rc)1/2 注文コード73250445 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,007
販売価格(税別)
23,643
この商品はねじサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。特に水配管、中低圧配管の適したカップリングです。
内部部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。

用途水配管用、一般作動油用配管用、油圧配管用 材質(本体)黄銅 寸法L(mm)95 材質(シール)NBR 寸法L1(mm)70 最高使用圧力(MPa)3 寸法D1(Φmm)40 寸法L2(mm)48 二面幅(mm)26 六角幅(mm)26 ねじサイズ(Rc)1/2
注意
※Sカップリングの脱着は、加圧時には行わないでください。
※最高使用圧力を超えた圧力で使用しないでください。
※ハンマーで叩く等、人為的な衝撃、曲げ、引っ張りを加えると破損の恐れがあります。
※パネルやホース金具に溶接をしないでください。
※回転を与えるような使用をしないでください。
※使用温度範囲外で使用しないでください。
※流体は、フィルターを通してください。
※異物が弁の開閉を妨げることがあります。
※シール面にゴミ等が付着した場合は、布類等の柔らかいもので、丁寧に取り除いてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする