ミニラチェットドライバ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード73250531 品番DBRM11
参考基準価格(税別)¥4,260 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

先端ビット交換式のラチェットドライバ。
狭い箇所での作業性が良いコンパクトサイズ。
ラチェット機構により、締め緩め両方向での早回しが可能です。
ラチェットを固定することで通常のドライバとしても使用できます。
軸対辺6.3mmのビットが使用可能です。

セット内容本体,ビット(クロスNo.0,No.1,No.2,No.3/マイナス5mm,6mm/六角3mm,4mm,5mm,6mm),ビットホルダー 全長(mm)107 質量(g)115 差込角(sq.)6.35 ギヤ歯数40枚
注意
※電流が流れているものには使用しない。グリップの樹脂は絶縁ではありません。
※ラチェット機構部に水がつくと錆等が発生することがある。
※アルミ製のビットは装着できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする